›

KIT 04 TAG 110 GAR. LED 3K 10W BIAN

Cod. Rexel AILMLL1150263
Cod. Produttore LL1150263
Cod. EAN 8012680103157

Informazioni principali

Kit 04 Tag 110 Gar. LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da quattro tagli LED da 10 watt con temperatura colore 3000K, ideale per illuminazione efficiente e di qualità. La luce calda emessa garantisce un’atmosfera accogliente, mentre il design compatto facilita l’installazione in diversi ambienti. Questo kit rappresenta una soluzione affidabile e duratura per esigenze di illuminazione moderna, assicurando risparmio energetico e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

altezza/profondità

110 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

riflettore

ultra brillante

larghezza

30 mm

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

bianco

flusso luminoso effettivo

1200 lm

tipo di tensione

AC

esecuzione della superficie

opaco

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

400 mm

regolabilità

girevole e orientabile

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

KIT 04 TAG 110 GAR. LED 3K 10W BIAN