Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150283
Cod. Produttore
LL1150283
Cod. EAN
8012680103218

Informazioni di prodotto

Kit 04 Tag 110 Gar. LED 3K Antrac.
Descrizione del produttore: Kit di quattro tagli LED da 10 watt con temperatura colore 3000K, caratterizzati da un design compatto e moderno in finitura antracite. Ideali per l'illuminazione residenziale e commerciale, garantiscono un'illuminazione efficiente e duratura con un consumo energetico ridotto. La tonalità calda della luce crea un'atmosfera accogliente, mentre la tecnologia LED assicura prestazioni elevate e lunga durata nel tempo. Perfetti per ambienti interni che richiedono soluzioni luminose di qualità e risparmio energetico.

ripartizione della luce

simmetrico

larghezza

30 mm

flusso luminoso effettivo

1200 lm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

esecuzione della superficie

opaco

altezza/profondità

110 mm

apparecchio di servizio incluso

regolabilità

girevole e orientabile

lunghezza

400 mm

prestazioni del sistema

10 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

colore della scatola

titanio