›

KIT 04 LINEDW H500 LED 4K 6W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL113011N
Cod. Produttore LL113011N
Cod. EAN 8012680059737

Informazioni principali

Kit3 LineDw H500 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con quattro moduli LineDW da 6W ciascuno, caratterizzato da una temperatura colore di 4000K che garantisce una luce naturale e uniforme. Il corpo in colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per diverse applicazioni elettriche. Questo kit è progettato per offrire efficienza energetica e lunga durata, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Perfetto per ambienti che richiedono un’illuminazione di qualità con consumi ridotti.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

plastica

diametro

60 mm

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

604 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

tensione nominale

220 V

altezza

650 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

prodotto Sustainable

Si

KIT 04 LINEDW H500 LED 4K 6W GRIGIO