›

KIT 04 LINEDW H500 LED 3K 6W NERO

Cod. Rexel AILMLL1130103
Cod. Produttore LL1130103
Cod. EAN 8012680059690

Informazioni principali

Kit3 LineDw H500 LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED composto da quattro moduli lineari da 500 mm, con temperatura colore di 3000 Kelvin che garantisce una luce calda e accogliente. Ogni modulo ha una potenza di 6 watt, offrendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Il design in colore nero si integra facilmente in diversi ambienti, rendendo il kit ideale per installazioni moderne e funzionali. Questo sistema LED è perfetto per chi cerca una soluzione luminosa durevole e di qualità, adatta a spazi residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

diametro

60 mm

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

temperatura del colore

3000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

altezza

650 mm

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

nero

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

604 lm

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

plastica

KIT 04 LINEDW H500 LED 3K 6W NERO