Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1130113
Cod. Produttore
LL1130113
Cod. EAN
8012680059720

Informazioni di prodotto

Kit3 LineDw H500 LED 3K Grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con potenza di 6 watt e temperatura colore di 3000 Kelvin, che garantisce una luce calda e confortevole. Il corpo del prodotto è realizzato in materiale resistente di colore grigio, progettato per un'installazione semplice e versatile. Questo kit comprende quattro unità lineari da 500 millimetri, ideali per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e moderna con un basso consumo energetico. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un'illuminazione uniforme, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali.

flusso luminoso effettivo

604 lm

con corpo luminoso

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

6.5 W

resistenza agli urti

IK08

diametro

60 mm

tipo di tensione

AC/DC

altezza

650 mm

tensione nominale

220 V