›

KIT 04 LINEDW H500 LED 3K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1130133
Cod. Produttore LL1130133
Cod. EAN 8012680059782

Informazioni principali

Kit3 LineDw H500 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED con potenza di 6 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. La struttura presenta una finitura corten che conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici, rendendolo perfetto per installazioni sia interne che esterne. Questo kit include quattro apparecchi lineari da 500 millimetri, progettati per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, con un design funzionale che si integra facilmente in diversi contesti abitativi o commerciali.

Caratteristiche tecniche

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

altezza

650 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

60 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm

KIT 04 LINEDW H500 LED 3K 6W CORTEN