›

KIT 04 LINEDW H500 LED 3K 6W ANTRAC

Cod. Rexel AILMLL1130123
Cod. Produttore LL1130123
Cod. EAN 8012680059751

Informazioni principali

Kit3 LineDw H500 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED da 6 watt con temperatura colore 3000 kelvin, caratterizzato da un design moderno in finitura antracite. Questo kit comprende quattro elementi lineari della lunghezza di 500 millimetri, ideali per soluzioni di illuminazione efficienti e a basso consumo energetico. La luce calda e uniforme garantisce un ambiente accogliente e funzionale, perfetto per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un’illuminazione di qualità e duratura.

Caratteristiche tecniche

diametro

60 mm

resistenza agli urti

IK08

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della scatola

plastica

tensione nominale

220 V

altezza

650 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

604 lm

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

tipo di lampada

lampada a colonna

KIT 04 LINEDW H500 LED 3K 6W ANTRAC