›

KIT 03 TAG 210 AS. BOX LED 3K 25W A

Cod. Rexel AILMLL1150183
Cod. Produttore LL1150183
Cod. EAN 8012680063147

Informazioni principali

Kit3 Tag 210 As. BOX LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: KIT3 TAG 210 AS. BOX LED 3K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

330.5 mm

prestazioni del sistema

25 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tensione nominale

220 V

colore della scatola

antracite

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

2386 lm

lunghezza

150 mm

larghezza

79 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

KIT 03 TAG 210 AS. BOX LED 3K 25W A