Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113006N
Cod. Produttore
LL113006N
Cod. EAN
8012680059584

Informazioni di prodotto

Kit2 Line H1500 LED 4K Nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit composto da tre linee LED da 1500 mm con luce naturale 4000K e potenza di 6,5W ciascuna. Il design nero conferisce un aspetto moderno e versatile, ideale per l’illuminazione di ambienti interni. La tecnologia LED garantisce efficienza energetica e lunga durata, offrendo una luce uniforme e di alta qualità. Questo kit è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e dal basso consumo, adatte a diverse applicazioni elettriche.

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm

apparecchio di servizio incluso

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

diametro

60 mm

resistenza agli urti

IK08

colore della scatola

nero

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

1350 mm

temperatura del colore

4000 K

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

plastica

con corpo luminoso

colore della luce

bianco