Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113008N
Cod. Produttore
LL113008N
Cod. EAN
8012680059645

Informazioni di prodotto

Kit2 Line H1500 LED 4K Antrac.
Descrizione del produttore: Kit di illuminazione LED da 6,5 watt con temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. Il design compatto e moderno in colore antracite si integra facilmente in diverse soluzioni elettriche, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Questo kit è progettato per garantire un’illuminazione uniforme e di qualità, adatta a installazioni residenziali e commerciali. La potenza contenuta e la tecnologia LED assicurano un basso consumo energetico senza rinunciare alla luminosità.

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

colore della scatola

antracite

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

plastica

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

1350 mm

temperatura del colore

4000 K

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

60 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm