Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1130073
Cod. Produttore
LL1130073
Cod. EAN
8012680059607

Informazioni di prodotto

Kit2 Line H1500 LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Kit composto da tre lampade LED da 6,5 watt ciascuna, con temperatura colore 3000 Kelvin per un'illuminazione calda e confortevole. Ogni lampada è dotata di un corpo grigio, progettato per integrarsi facilmente in diversi ambienti. L'altezza di 1500 mm rende questo kit ideale per soluzioni di illuminazione lineare, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Perfetto per applicazioni che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità, combinando design essenziale e prestazioni avanzate nel settore dell'illuminazione elettrica.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio incluso

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

diametro

60 mm

resistenza agli urti

IK08

tensione nominale

220 V

altezza

1350 mm