›

KIT 02 STILE POST LED 4K 3W NERO

Cod. Rexel AILMLL661002N
Cod. Produttore LL661002N
Cod. EAN 8012680048939

Informazioni principali

Kit2 Stile Post LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da due faretti a LED da 3 watt ciascuno, caratterizzati da un design moderno e compatto in colore nero. Ideali per l’illuminazione di ambienti interni, offrono una luce nitida e ad alta definizione grazie alla tecnologia LED 4K, garantendo efficienza energetica e lunga durata. La struttura robusta e il colore nero conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a molteplici soluzioni di illuminazione elettrica. Questo kit è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e performante per migliorare la qualità della luce nei propri spazi.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

corrente nominale

220 mA

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

max. potenza della lampada

3 W

materiale della scatola

plastica

flusso luminoso effettivo

38 lm

colore della scatola

nero

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

profondità

75 mm

materiale della copertura

vetro opalino

altezza

500 mm

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di lampada

lampada a colonna

KIT 02 STILE POST LED 4K 3W NERO