›

KIT 01 TAG 110 BOX LED 4K 10W GRIGI

Cod. Rexel AILMLL115009N
Cod. Produttore LL115009N
Cod. EAN 8012680062881

Informazioni principali

Kit1 Tag 110 BOX LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit completo di illuminazione a LED da 10 watt con temperatura colore 4000K, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. La tonalità grigia del prodotto si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. Questo kit è progettato per garantire un'installazione semplice e una resa luminosa ottimale, assicurando risparmio energetico e qualità della luce.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

lunghezza

110 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

altezza/profondità

220.5 mm

larghezza

79 mm

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

KIT 01 TAG 110 BOX LED 4K 10W GRIGI