›

KIT 01 TAG 110 BOX LED 4K 10W ANTRA

Cod. Rexel AILMLL115010N
Cod. Produttore LL115010N
Cod. EAN 8012680062911

Informazioni principali

Kit1 Tag 110 BOX LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit composto da un modulo LED da 10 watt con luce a temperatura di colore 4000K che garantisce un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il design compatto e il colore antracite lo rendono ideale per installazioni moderne e funzionali. Questo kit è perfetto per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo, offrendo una soluzione luminosa affidabile e versatile.

Caratteristiche tecniche

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

larghezza

79 mm

colore della scatola

antracite

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

220.5 mm

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

KIT 01 TAG 110 BOX LED 4K 10W ANTRA