Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1150093
Cod. Produttore
LL1150093
Cod. EAN
8012680062874

Informazioni di prodotto

Kit1 Tag 110 BOX LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Kit completo di illuminazione a LED con temperatura colore 3000K che garantisce una luce calda e accogliente. Il sistema include un modulo LED da 10 watt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e lunga durata. Il design compatto e il colore grigio lo rendono adatto a diverse installazioni, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e estetica. Questo kit assicura un'illuminazione uniforme e di qualità, ideale per ambienti interni che necessitano di soluzioni moderne e affidabili.

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

larghezza

79 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

regolabilità

orientabile

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

672 lm

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

lunghezza

110 mm

altezza/profondità

220.5 mm