›

KIT 01 STILE POST LED 3K 6W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL6610093
Cod. Produttore LL6610093
Cod. EAN 8012680049066

Informazioni principali

Kit1 Stile Post LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di illuminazione a LED da 6 watt con temperatura colore 3000K, caratterizzato da un design in stile post e finitura corten. Questo kit è ideale per applicazioni esterne, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura con un aspetto estetico rustico e moderno. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto adatto per ambienti che richiedono soluzioni di illuminazione affidabili e di qualità.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

I

colore della scatola

marrone

adatto per numero di corpi luminosi

1

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

corrente nominale

220 mA

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6 W

materiale della scatola

plastica

temperatura del colore

3000 K

colore della luce

bianco

altezza

500 mm

con corpo luminoso

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

profondità

75 mm

flusso luminoso effettivo

283 lm

tipo di lampada

lampada a colonna

prodotto Sustainable

Si

KIT 01 STILE POST LED 3K 6W CORTEN