Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113002N
Cod. Produttore
LL113002N
Cod. EAN
8012680059461

Informazioni di prodotto

Kit1 Line H500 LED 4K Nero
Descrizione del produttore: Kit illuminazione LED con potenza di 6,5 watt e temperatura colore 4000K, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore nero. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, garantisce un'illuminazione uniforme e risparmio energetico. La linea H500 assicura durata e affidabilità nel tempo, rendendo questo kit una soluzione pratica per ambienti interni che necessitano di una luce naturale e confortevole.

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

diametro

60 mm

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

6.5 W

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

altezza

650 mm

colore della scatola

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm

prodotto Sustainable

Si