Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL113004N
Cod. Produttore
LL113004N
Cod. EAN
8012680059522

Informazioni di prodotto

Kit1 Line H500 LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit illuminazione LED con potenza di 6,5 watt e temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. Il design compatto e moderno in finitura antracite si integra facilmente in diverse soluzioni di arredo elettrico. Questo kit è pensato per garantire efficienza energetica e lunga durata, offrendo una luce uniforme e di alta qualità. Adatto per applicazioni residenziali e commerciali, rappresenta una soluzione pratica e funzionale per l’illuminazione a LED.

diametro

60 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

flusso luminoso effettivo

604 lm

con corpo luminoso

classe di protezione

I

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

tipo di lampada

lampada a colonna

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza

650 mm

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK08

colore della scatola

antracite

colore della luce

bianco