Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1130043
Cod. Produttore
LL1130043
Cod. EAN
8012680059515

Informazioni di prodotto

Kit1 Line H500 LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit illuminazione a LED compatto con potenza di 6,5 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per creare ambienti caldi e accoglienti. Il design in colore antracite conferisce un aspetto moderno e raffinato, adatto a diversi contesti d’installazione. Questo kit è progettato per garantire efficienza energetica e lunga durata, offrendo una soluzione luminosa versatile e performante per applicazioni elettriche.

colore della scatola

antracite

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

3000 K

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

604 lm

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

altezza

650 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

60 mm

prodotto Sustainable

Si