Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1130032
Cod. Produttore
LL1130032
Cod. EAN
8012680059478

Informazioni di prodotto

Kit1 Line H500 LED 2.7K Grigio
Descrizione del produttore: Kit illuminazione LED da 6,5 watt con temperatura colore di 2700 Kelvin, caratterizzato da un design compatto e moderno in colore grigio. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente emissione luminosa con consumi ridotti, garantendo una luce calda e confortevole. La tecnologia LED assicura lunga durata e affidabilità, rendendo questo kit una soluzione versatile per ambienti interni.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

I

tipo di lampada

lampada a colonna

materiale della scatola

plastica

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

604 lm

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

grigio

max. potenza della lampada

6.5 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

diametro

60 mm

resistenza agli urti

IK08

tensione nominale

220 V

altezza

650 mm

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura del colore

2700 K