Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6347053
Cod. Produttore
6347053
Cod. EAN
4012196190515

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PIASTRA DI TESTA
  • Uso: Supporto a soffitto
  • Montaggio: Profilato IS 8
  • Serie: IS 8 Series
  • Quantità consigliata: 280 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto a soffitto per il montaggio al profilato IS 8.

colore

Zinco

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

adatto per

Profilo a I

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per montaggio a soffitto

angolo

90 ... 90 GRADO

Serie

IS 8 Series

Produttore

KI 8 FT SUPPORTO A SOFFITTO PER PRO