Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42200500
Cod. Produttore
42200500
Cod. EAN
8012952022933

Informazioni di prodotto

KENIA 1203 MAX 100 FLC18 S GRAFITE
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico KENIA 1203 MAX 100 FLC18 S in finitura grafite, progettato per garantire protezione affidabile degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo dispositivo combina elevate prestazioni con un design compatto e resistente, ideale per applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e sicurezza operativa, facilitando la gestione e il controllo delle linee elettriche. La finitura grafite conferisce un aspetto moderno e professionale, adattandosi perfettamente a diversi ambienti.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP44