Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42202200
Cod. Produttore
42202200
Cod. EAN
8012952258660

Informazioni di prodotto

KENIA 1203 FLC 2X18L CELL VERDE
Descrizione del produttore: Lampada fluorescente a due tubi da 18 watt con cella di colore verde, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e specifica. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e un consumo energetico contenuto, questa lampada è adatta per ambienti tecnici e industriali dove la qualità della luce è fondamentale. Il design compatto e la colorazione verde della cella permettono di ottenere effetti luminosi particolari, utili in contesti professionali che necessitano di segnalazioni visive o di un'illuminazione mirata.

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

colore della scatola

verde

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP44