Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095741724
Cod. Produttore
095741724
Cod. EAN
8054684026476

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie CVHP - Sportello per armadi serie CV larghezza 720 mm, altezza 1394 mm, senza serrat.
Descrizione del produttore: Serratura e cerniere non comprese.

colore

Grigio

larghezza

720 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

1394 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Sportello armadi serie CVHP larghezza 720 mm altezza 1394 mm senza serratura e cerniere