Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095741617
Cod. Produttore
095741617
Cod. EAN
8054684026414

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CV4M-BV4M - Sportello per armadi gruppi di misura serie CV4M/BV4M conforme ENEL DS4559
Descrizione del produttore: Serratura e cerniere non comprese.

colore

Grigio

larghezza

714 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

660 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

Sportello armadi serie CV4M/BV4M per gruppi di misura conforme ENEL DS4559 senza serratura e cerniere