Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6343104
Cod. Produttore
6343104
Cod. EAN
4012196190454

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: K 6 101 FT STAFFA
  • Montaggio: Angolare a soffitto
  • Fissaggio: Universale soffitto/parete
  • Compatibilità: Profilo sospensione AP 45
  • Quantità consigliata: 40 pezzi
  • Serie: CP6343104

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare per montaggio a soffitto per il fissaggio universale a soffitto e a parete, o al profilo di sospensione tipo AP 45.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

K 6 101 FT ANGOLARE A SOFFITTO