Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6343090
Cod. Produttore
6343090
Cod. EAN
4012196190393

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: K 6 101 FS STAFFA
  • Montaggio: A soffitto
  • Compatibilità: Profilo AP 45
  • Uso: Angolare universale
  • Quantità consigliata: 40 pezzi
  • Serie: CP6343090

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare per montaggio a soffitto per il fissaggio al profilo di sospensione tipo AP 45, ma utilizzabile anche come angolare universale.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

K 6 101 FS ANGOLARE A SOFFITTO