Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Connettori di Rete /

Cod. Rexel
CX1652651
Cod. Produttore
1652651
Cod. EAN
4017918952792

Informazioni di prodotto

D-SUB Gender-Changer

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: D-SUB Gender-Changer, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, materiale: acciaio inossidabile, tipo di connessione: Gender-Changer, uscita cavo: diritto, dimensioni custodia: 1, Universale

tipo di collegamento

Saldare

numero di poli

9

Produttore

K-5E - OE/2,0-C03/M23 F8