Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6437109
Cod. Produttore
6437109
Cod. EAN
4012196208876

Informazioni di prodotto

  • Serie: K 12
  • Fissaggio: a parete
  • Altezza bordo: 55 mm
  • Supporto per: passerelle grigliate
  • Fissaggio: diretto
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto a parete per fissaggio diretto alla parete di passerelle grigliate con altezza del bordo di 55 mm.

colore

Zinco

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

K 12 1818 FS FISSAGGIO A PARETE PER