› Cavi › Accessori MediaTensione

JMAUTO 20/240-1

Cod. Rexel RYJM-20240-1-AU
Cod. Produttore JM-20240-1-AUTO
Cod. EAN 8050040861071

Informazioni principali

  • Serie: JMAUTO 20/240-1
  • Tensione nominale: 12-24 kV
  • Sezione conduttore: 95-400 mm²
  • Ø isolante: 22-32 mm
  • Ø guaina esterna: 33-42 mm
  • Lunghezza senza capocorda: 600 mm
  • Installazione rapida senza calore
  • Adatto per esterno, interrato e sommerso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto autorestringente unipolare monoblocco per cavi (A)RG7H1R a spessore PIENO. 12 kV =185-400 mm2 - 17,5 kV =150-300 mm 2- 24 kV =120-240 mm2- L600 mm. Per cavi RG7H1M1 a spessore RIDOTTO 24 kV =120-300 mm2- L 600 mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

sezione nominale del conduttore

185 ... 400 mm²

JMAUTO 20/240-1