Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525693
Cod. Produttore
5525693
Cod. EAN
8025241161114

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 300A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: JKS-JLS
  • Affidabilità: Elevata
  • Design: Funzionale e versatile
Il prodotto JKS-JLS 300A 600V RAP è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti in applicazioni elettriche. Con una capacità di 300A e una tensione nominale di 600V, questo dispositivo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un'affidabilità duratura, mentre la conformità agli standard UL e CSA ne garantisce la sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, il JKS-JLS è progettato per affrontare condizioni operative impegnative, mantenendo prestazioni elevate anche in situazioni di carico intenso. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico. Con un design funzionale, questo dispositivo non solo soddisfa le esigenze tecniche, ma si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto JKS-JLS 300A 600V RAP è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire performance eccellenti in applicazioni elettriche. Con una capacità di 300A e una tensione nominale di 600V, questo dispositivo è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura un'affidabilità duratura, mentre la conformità agli standard UL e CSA ne garantisce la sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, il JKS-JLS è progettato per affrontare condizioni operative impegnative, mantenendo prestazioni elevate anche in situazioni di carico intenso. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, rendendolo un elemento essenziale per i professionisti del settore elettrico. Con un design funzionale, questo dispositivo non solo soddisfa le esigenze tecniche, ma si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico.