›

JETLINE-315

Cod. Rexel MESO5145896200
Cod. Produttore 5145896200
Cod. EAN 8413893494177

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220-240V 50/60Hz
  • Motore: Monofase esterno
  • Protezione: IP44 motore, IP65 scatola
  • Classe isolamento: F
  • Temperatura lavoro: -20/60ºC
  • Regolazione: Velocità tramite tensione
  • Materiale: Acciaio zincato e plastica
  • Serie: JETLINE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In-line fan for circular duct with low profile compact casing manufactured from galvanised sheet steel and rubber gasket on the flanges. High performance impeller, guide vane and outlet diffuser manufactured from injection-moulded plastic, to increase performances and lower the sound level. IP65 terminal box fixed on the casing. Mounting bracket supplied with the fan, enabling to mount the fan in two different positions and any shaft orientationMotorSingle-phase external rotor motor assembled with antivibration mount to reduce vibration and noise level, 220-240V 50/60Hz, IP44, class F, with thermal protection and speed regulable by tension. Working temperature -20/60ºCModel JETLINE-315 (220-240V50HZ) N8 *.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,21 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

369 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

331 mm

Portata di scarico

1610 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Adatto per il controllo del trasformatore

Diametro del condotto

310 mm

Temperatura massima dell'aria

60 °C

Serie

JETLINE

JETLINE-315