Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Ventilatore in linea per condotti circolari caratterizzato da un design compatto con cassa a basso profilo realizzata in acciaio zincato e guarnizione in gomma sulle flange. L'elica ad alte prestazioni, la guida al flusso e il diffusore di uscita sono prodotti in plastica stampata per iniezione, ottimizzati per migliorare le prestazioni e ridurre il livello sonoro. Dotato di motore brushless EC a rotore esterno con supporto antivibrazione per minimizzare vibrazioni e rumore, il motore ha protezione termica integrata, classe di isolamento B e grado di protezione IP44. La velocità è regolabile al 100% tramite potenziometro interno o controllo remoto analogico 0-10V. La temperatura di esercizio varia da -20°C a 40°C. La scatola morsetti IP65 è fissata sulla cassa e la staffa di montaggio consente l'installazione in due posizioni con qualsiasi orientamento dell'albero. Il diametro di scarico è di 250 mm, con peso di 7,2 kg. Questo estrattore garantisce elevate prestazioni di portata e pressione statica con un funzionamento silenzioso e affidabile.