›

JETLINE-100 ECOWATT

Cod. Rexel MESO5145897700
Cod. Produttore 5145897700
Cod. EAN 8413893474865

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V±10%
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Protezione: IP65 terminal box
  • Motore: Brushless EC, classe B
  • Regolazione velocità: 100% tramite potenziometro
  • Temperatura lavoro: -20ºC a 40ºC
  • Montaggio: due posizioni, antivibrazione
  • Serie: JETLINE ECOWATT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In-line fan for circular duct with low profile compact casing manufactured from galvanised sheet steel and rubber gasket on the flanges. High performance impeller, guide vane and outlet diffuser manufactured from injection-moulded plastic, to increase performances and lower the sound level. IP65 terminal box fixed on the casing. Mounting bracket supplied with the fan, enabling to mount the fan in two different positions and any shaft orientationMotorBrushless EC motor, external rotor motor assembled with antivibration mount to reduce vibration and noise level. Supply 230V±10% 50/60Hz, IP44, class B, ball bearings and thermal protection included. Speed adjustable 100% via potentiometer located in the terminal box or via external control REB-ECOWATT type. Analogue input remote control with a 0-10V external signal. Working temperature from -20ºC to 40ºC. Brand S&P, model JETLINE-100 ECOWATT (230V50/60Hz) RE *

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,02 KILOWATT

collegamento

Estremità collegamento

lunghezza

276 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tensione di collegamento

230 V

collegamento elettrico

Terminali

grado di protezione (IP)

IP44

Con protezione da sovraccarico termico

Diametro alloggiamento

190 mm

Portata di scarico

258 METROC_ORA

Adatto per il sistema di controllo elettronico

Diametro del condotto

95 mm

Temperatura massima dell'aria

40 °C

Motore a corrente continua

Adatto per il controllo bassa tensione

Serie

JETLINE ECOWATT

JETLINE-100 ECOWATT