›

Back Draft Shutter JCA-435 per impianti civili residenziali

Cod. Rexel MESO5136850400
Cod. Produttore 5136850400
Cod. EAN 8413893065070

Informazioni principali

  • Serie: JCA
  • Diametro D: 252 mm
  • Diametro E: 145 mm
  • Diametro F: 174 mm
  • Altezza H: 280 mm
  • Diametro J: 300 mm
  • Tipo: Back Draft Shutter

Descrizione del prodotto

JCA-435 è una staffa di montaggio progettata per applicazioni elettriche, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei componenti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo accessorio meccanico è perfetto per installazioni che richiedono precisione e robustezza, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua compatibilità con diversi sistemi la rende una soluzione versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: BACK DRAFT SHUTTER

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

JCA

Back Draft Shutter JCA-435 per impianti civili residenziali