›

BACK DRAFT SHUTTER JCA-1250N sistema ventilazione industriale

Cod. Rexel MESO5136888400
Cod. Produttore 5136888400
Cod. EAN 8413893133991

Informazioni principali

  • Serie: JCA-N
  • Modello: JCA-1250N
  • Tipo: Back Draft Shutter
  • Applicazione: Controllo flusso aria
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Installazione: Facile e rapida
  • Dimensioni standard: Adatte vari impianti
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

JCA-1250N è un accessorio elettrico progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono una staffa di montaggio robusta e durevole. Questo componente si distingue per la sua compatibilità con diverse soluzioni elettriche, offrendo un supporto stabile e sicuro. La sua struttura è studiata per assicurare una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo. Descrizione del produttore: BACK DRAFT SHUTTER

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

JCA N

BACK DRAFT SHUTTER JCA-1250N sistema ventilazione industriale