›

J-H(ST)H BMK LSZH B2CA 2X2X0,8

Cod. Rexel CSB67B02C080TP
Cod. Produttore B67B02C080TP

Informazioni principali

  • Tipo: J-H(ST)H BMK LSZH
  • Sezione: 2X2X0,8 mm
  • Normativa: B2CA
  • Materiale: Low Smoke Zero Halogen
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: CSB67B02C080TP

Descrizione del prodotto

Il cavo J-H(ST)H BMK LSZH B2CA 2X2X0,8 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze, rendendolo ideale per installazioni in ambienti critici. La sua costruzione LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza degli spazi in cui viene utilizzato. Con una sezione di 0,8 mm, è particolarmente adatto per collegamenti elettrici che richiedono una buona conduttività e resistenza. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua affidabilità lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo J-H(ST)H BMK LSZH B2CA 2X2X0,8 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze, rendendolo ideale per installazioni in ambienti critici. La sua costruzione LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, aumentando la sicurezza degli spazi in cui viene utilizzato. Con una sezione di 0,8 mm, è particolarmente adatto per collegamenti elettrici che richiedono una buona conduttività e resistenza. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua affidabilità lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

J-H(ST)H BMK LSZH B2CA 2X2X0,8