›

J-H(ST)H BMK LSZH B2CA 2X21

Cod. Rexel CSB67B02C100
Cod. Produttore B67B02C100

Informazioni principali

  • Tipo: J-H(ST)H BMK LSZH
  • Sezione conduttori: 2x21 mm²
  • Materiale: LSZH (bassa emissione fumi)
  • Classe reazione fuoco: B2CA
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Installazione: Fissa e mobile
  • Serie: CSB67B02C100

Descrizione del prodotto

Il cavo J-H(ST)H BMK LSZH B2CA 2X21 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da un'ottima flessibilità, rendendolo ideale per installazioni che richiedono manovrabilità e adattabilità. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo alla sicurezza degli ambienti in cui viene utilizzato. Con una configurazione a due conduttori da 21 mm², il cavo offre una robusta capacità di conduzione, rendendolo perfetto per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua resistenza e durabilità, è adatto per installazioni fisse e mobili, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo di alta qualità per le proprie esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il cavo J-H(ST)H BMK LSZH B2CA 2X21 è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da un'ottima flessibilità, rendendolo ideale per installazioni che richiedono manovrabilità e adattabilità. La sua costruzione in materiale LSZH (Low Smoke Zero Halogen) assicura una bassa emissione di fumi tossici in caso di incendio, contribuendo alla sicurezza degli ambienti in cui viene utilizzato. Con una configurazione a due conduttori da 21 mm², il cavo offre una robusta capacità di conduzione, rendendolo perfetto per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua resistenza e durabilità, è adatto per installazioni fisse e mobili, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. La sua versatilità lo rende una scelta eccellente per chi cerca un cavo di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

J-H(ST)H BMK LSZH B2CA 2X21