Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMRI2CA13
Cod. Produttore
RI2CA13
Cod. EAN
8032826137815

Informazioni di prodotto

ISO D4 RELEISOL CC A230V 20-200kohm129-158V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
ISO D4 - Sorvegliatore di isolamento per reti in DC - Formato: 4 moduli DIN - Ingresso: 100÷160 Vdc - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 230Vac - Soglie: 20÷200 kohm

numero di contatti di riposo

1

profondità

69 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

70 mm

soglia d’intervento impedenza 1

20 kOhm

frequenza nominale

47 Hz

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

197 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

197 V

funzione

per reti a corrente continua

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite