Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE21175A0
Cod. Produttore
CE21175A0
Cod. EAN
8032826028595

Informazioni di prodotto

Contatore di energia CONTO D2-b

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Conto D2-b - Contatore di energia attiva (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: nessuna - Corrente: 10 (36)A - diretta - Tensione: 230÷240V - diretta - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

35 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

89 mm

profondità

65,6 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP52

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Nazionale

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

5 A

frequenza

47 ... 63 Hz

tensione nominale (Un) N-L

207 ... 253 V

Serie

CONTO

Produttore

Contatore energia attiva monofase 5(36)A 230-240V 2 moduli DIN autoalimentato

€ 65,59 x 1 pz.
(pz.)