Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33059000
Cod. Produttore
33059000
Cod. EAN
8012952135442

Informazioni di prodotto

ISEO4 3363 LED 31W CLD RAL7021
Alta efficienza energetica e qualità luminosa eccellente caratterizzano questa lampada da esterno a LED progettata per l'illuminazione pubblica, ideale per piste ciclabili e aree urbane. Il corpo in alluminio pressofuso, con finitura antracite RAL 7021, è studiato per minimizzare la superficie esposta al vento, garantendo resistenza e durata. L’ottica in alluminio con rivestimento in argento ad alta purezza e il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm assicurano una luce uniforme e senza abbagliamenti, con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 3319 lumen a 31 W di potenza assorbita. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono adatta a condizioni ambientali estreme, con temperature operative da -30 °C a 40 °C. Dotata di controllo integrato e protezione da sovratensioni secondo EN 61547, questa luminaria garantisce lunga durata (100.000 ore) e sicurezza visiva grazie al basso flicker. Adatta per pali con diametro da 60 a 76 mm, rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per l'illuminazione efficiente e sostenibile delle città intelligenti. Descrizione del produttore: Iseo 4 - ciclabile

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

460 mm

altezza/profondità

656 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

31 W

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED esterno 31W 3319lm IP66 ciclabile RAL7021