Descrizione del prodotto
Alta efficienza energetica e qualità luminosa eccellente caratterizzano la lampada da esterno Iseo 3, progettata per l'illuminazione urbana con tecnologia LED da 52W e temperatura colore di 3000K. Il corpo in alluminio pressofuso, verniciato in antracite con finitura resistente alla corrosione e ai raggi UV, è studiato per minimizzare la superficie esposta al vento, garantendo stabilità e durata. Il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti e agli shock termici, mentre l'ottica in alluminio rivestito in argento ad alta purezza ottimizza la distribuzione luminosa, riducendo l'abbagliamento. La sorgente LED offre un flusso luminoso di 6636 lumen con un'efficienza di 128 lm/W, mantenendo una qualità della luce stabile per oltre 100.000 ore. La protezione IP66 e il grado di resistenza agli urti IK09 rendono questa soluzione adatta a condizioni ambientali difficili. Dotata di connettore impermeabile, valvola anticondensa, controllo temperatura con reset automatico e protezione contro sovratensioni conforme EN 61547, integra funzioni di controllo CLD PROG per una gestione efficiente. Il fissaggio è compatibile con pali di diametro 60-76 mm, ideale per strade e aree urbane, migliorando la sicurezza visiva per pedoni, ciclisti e automobilisti. Descrizione del produttore: Iseo 3 - centro strada