Descrizione del prodotto
L'illuminazione urbana DS33057100 Iseo 2 rappresenta una soluzione a LED ad alta efficienza e qualità luminosa, progettata per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle strade, ciclabili e aree urbane. Il corpo in alluminio pressofuso, verniciato in antracite (RAL 7021) con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, garantisce durata e resistenza anche in ambienti esterni difficili. L'ottica in alluminio con rivestimento in argento ad altissima purezza assicura un controllo ottimale dell'abbagliamento, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm offre protezione contro urti e shock termici. L'apparecchio integra una lampada LED da 52W con temperatura di colore 4000K, con un flusso luminoso di 7136 lumen e un'efficienza luminosa di 137 lm/W, assicurando un'illuminazione uniforme e sicura con basso flicker. È dotato di dispositivi di controllo della temperatura, protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. La resistenza meccanica è elevata (IK09), con grado di protezione IP66, e l'apparecchio è adatto per montaggio su pali con diametro da 60 a 76 mm. Il design è studiato per minimizzare la superficie esposta al vento, garantendo stabilità e durata. Questo prodotto rappresenta una soluzione tecnologica avanzata, ideale per l'illuminazione pubblica efficiente, integrabile con sistemi di gestione a distanza, contribuendo alla realizzazione di smart city. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Iseo 2 - stradale