Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33057000
Cod. Produttore
33057000
Cod. EAN
8012952135428

Informazioni di prodotto

ISEO2 3361 LED 26W CLD RAL7021
Alta efficienza energetica e qualità della luce eccellente caratterizzano questa lampada stradale a LED Iseo 2, progettata per garantire un'illuminazione urbana rispettosa dell'ambiente e in grado di migliorare la vivibilità delle città. Realizzata in alluminio pressofuso con finitura antracite (RAL 7021), presenta un design moderno con una sezione ridotta per minimizzare l'esposizione al vento. L'ottica in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza e il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicurano una distribuzione luminosa controllata, riducendo l'abbagliamento. Dotata di sorgente luminosa LED da 26 W con temperatura di colore 4000 K, garantisce un flusso luminoso di 3568 lumen con un'efficienza di 137 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il sistema di dissipazione termica assicura prestazioni elevate e lunga durata (100000 ore). L'apparecchio è resistente agli urti (IK09) e all'acqua (IP66), adatto a temperature ambientali da -30 °C a +40 °C. Include connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni conforme EN 61547 e funzioni integrate di controllo CLD PROG. È predisposto per montaggio su pali con diametro da 60 a 76 mm. Questa soluzione è ideale per creare percorsi di luce sicuri e confortevoli per automobilisti, ciclisti e pedoni, integrabile in sistemi di gestione e sorveglianza per smart city. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Iseo 2 - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

460 mm

altezza/profondità

656 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 26W 4000K IP66 RAL7021 esterni urbani