Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33057039
Cod. Produttore
33057039
Cod. EAN
8012952168013

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 3318 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Indice di resa cromatica: CRI 70
  • Classe di protezione: IP66
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Serie: Iseo 2
La lampada stradale Iseo 2 modello 3361 è una soluzione LED ad alta efficienza energetica, progettata per l’illuminazione urbana con un’attenzione particolare alla qualità della luce e al rispetto ambientale. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso verniciato in antracite, presenta un design elegante e funzionale che minimizza la superficie esposta al vento. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti e agli shock termici, mentre l’ottica in alluminio rivestito con argento ad alta purezza garantisce un controllo ottimale dell’abbagliamento, assicurando una luce uniforme e sicura. La potenza assorbita è di 26 W con un flusso luminoso di 3318 lumen e una temperatura colore di 3000 K, ideale per creare ambienti urbani accoglienti e sicuri per pedoni, ciclisti e automobilisti. La lampada è dotata di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e controllo integrato della temperatura, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, garantendo lunga durata e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. Adatta per montaggio su pali con diametro da 60 a 76 mm, è una soluzione tecnologica per l’illuminazione pubblica moderna e smart, con una garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Iseo 2 - stradale

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

460 mm

altezza/profondità

656 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

26 W

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 26W 3000K Iseo 2 esterni urbana