Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33056000
Cod. Produttore
33056000
Cod. EAN
8012952135435

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240 V AC
  • Potenza: 52 W
  • Flusso luminoso: 5667 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK09
  • Dimensioni: Ø 460 mm, H 656 mm
  • Serie: Iseo 1
Alta efficienza energetica e eccellente qualità della luce caratterizzano la lampada stradale DS33056000 Iseo 1 rotosimmetrica, ideale per l'illuminazione pubblica a LED rispettosa dell'ambiente. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere di colore antracite RAL 7021, presenta un design studiato per minimizzare l'esposizione al vento, garantendo robustezza e durata. L'ottica in alluminio con rivestimento in argento ad alta purezza e il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicurano una distribuzione luminosa uniforme e un'elevata resistenza agli urti e agli shock termici. La sorgente luminosa LED da 52 W emette una luce a 4000 K con un flusso luminoso di 5667 lumen e un'efficienza di 109 lm/W, con un indice di resa cromatica CRI 70 e tecnologia Low Flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada è dotata di protezione contro sovratensioni conformi alla norma EN 61547, classe di isolamento II e controllo integrato, con un fattore di potenza superiore a 0,92. La resistenza meccanica è elevata (IK09) e il grado di protezione è IP66, permettendo l'installazione in ambienti esterni con temperature da -30 °C a +40 °C. Adatta a pali con diametro da 60 a 76 mm, dispone di connettore stagno per un'installazione rapida, valvola anticondensa e sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire lunga durata e prestazioni costanti. Questa soluzione tecnologica si integra facilmente in sistemi di telegestione e smart city, offrendo un'illuminazione efficiente, sicura e di qualità per strade, piste ciclabili e aree urbane. Descrizione del produttore: Iseo 1 - rotosimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

460 mm

altezza/profondità

656 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

52 W

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 52W 5667lm IP66 RAL7021 esterni