Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42468139
Cod. Produttore
42468139
Cod. EAN
8012952173413

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 105 mm
  • Diametro: 500 mm
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza: 41 W
  • Flusso luminoso: 5931 lm
  • Indice CRI: 70
  • Grado protezione: IP66, IK10
  • Serie: ISCHIA
Con un design circolare semplice e moderno, questo apparecchio LED da esterno è ideale per l'illuminazione di aree verdi e zone residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e ottica in PMMA ad alto rendimento resistente a temperature elevate e raggi UV, garantisce durata e affidabilità. Il diffusore in policarbonato da 2,5 mm resiste a shock termici e urti, mentre il sistema di dissipazione del calore assicura prestazioni ottimali e lunga vita ai LED. Il prodotto offre una potenza di 41 W con una temperatura colore di 3000 K, un flusso luminoso di 5931 lumen e un'efficienza luminosa di 145 lm/W. È dotato di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'apparecchio ha grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, adatto per installazione su pali da 60 mm di diametro. La luce uniforme con basso flicker assicura sicurezza visiva e rispetto per flora e fauna notturna. La classe energetica è C e il prodotto è certificato secondo le norme EN60598-1. Disponibile con funzioni integrate CLD PROG e predisposizione per sistemi di gestione avanzati, è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile in contesti urbani e naturali. Descrizione del produttore: Ischia - quadrato fascio largo SW

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

41 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Apparecchio LED esterno 41W 3000K IP66 per aree verdi e residenziali