Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42468100
Cod. Produttore
42468100
Cod. EAN
8012952173406

Informazioni di prodotto

ISCHIA 3592 LED 41W CLD GRAFITE
Descrizione del produttore: Ischia - quadrato fascio largo SW

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

41 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

152 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C