Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42468000
Cod. Produttore
42468000
Cod. EAN
8012952173383

Informazioni di prodotto

ISCHIA 3592 LED 31W CLD GRAFITE
Con un design circolare, semplice e moderno, la lampada ISCHIA 3592 LED da 31W rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di aree verdi e zone residenziali. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e finitura color grafite, è dotata di ottica in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV, e diffusore in policarbonato spesso 2,5 mm resistente a urti e shock termici. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo elevate prestazioni e lunga durata fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. La sorgente luminosa LED eroga un flusso di 4835 lumen con potenza assorbita di 31W e temperatura colore 4000K, assicurando un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada è resistente agli urti con grado IK10 e ha protezione IP66 contro polvere e acqua. È predisposta per montaggio su pali da 60 mm di diametro e dispone di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Questa soluzione di illuminazione è pensata per rispettare l’ambiente, con luce progettata per minimizzare l’impatto sulla flora e fauna notturna, e si adatta ai sistemi di gestione e controllo più avanzati. La verniciatura a polvere garantisce resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. La lampada ISCHIA combina efficienza, robustezza e design funzionale per un’illuminazione esterna di qualità. Descrizione del produttore: Ischia - quadrato fascio largo SW

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

500 mm

altezza/profondità

105 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

31 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

156 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Produttore

Lampada LED 31W 4835lm IP66 IK10 per esterni grafite