Descrizione del prodotto
Con un design circolare, semplice e moderno, la lampada ISCHIA 3591 LED 44W CLD si distingue per l'illuminazione efficiente e sostenibile di aree verdi e zone residenziali. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso e dotata di ottica in PMMA ad alto rendimento, è resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Il diffusore in policarbonato spesso 2,5 mm garantisce resistenza agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore assicura prestazioni elevate e lunga durata dei LED. Con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK10, è adatta a condizioni ambientali estreme da -30 °C a 50 °C. La lampada integra un connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con auto-reset e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Il flusso luminoso di 5877 lm a 4000 K con CRI 80 e basso flicker garantisce un'illuminazione uniforme e sicura. Il colore grafite e la verniciatura poliestere resistente alla corrosione e ai raggi UV completano il prodotto, disponibile con opzioni di regolazione e telegestione su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Ischia - COB rotosimmetrico fascio medio RM